歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽 DIN 934,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)

DIN 934 鋼 I10I 鍍黃鋅
HEXAGON NUT 10 Y CHR M24X2

料號 032424
EAN 4024835919128

登入後的客戶價格
六角螺帽 DIN 934,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)

料號 032424

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

符合 DIN 934 標準的六角螺母無法支撐 DIN EN ISO 898-2 的測試負載


  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後加上兩條直線以作區別。


DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M24

高度 (m1)

19 mm

外擰動 (s1)

SW32

規範

DIN 934

材料

性能等級

I10I

表面

鍍黃鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊