歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽 DIN 934,A4 不鏽鋼,素面

DIN 934,不鏽鋼 A4 70,素面
六角螺帽-DIN934-A4-WS19-M12

料號 032612

EAN 4038898330110

登入後的客戶價格
六角螺帽 DIN 934,A4 不鏽鋼,素面

料號 032612

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (公稱直徑已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M12

高度 (m1)

10 mm

外擰動 (s1)

SW19

規範

DIN 934

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊