歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽 DIN 934,A4 不鏽鋼,素面

DIN 934,不鏽鋼 A4 70,素面
六角螺帽-DIN934-A4-WS17-M10

料號 032610

EAN 4038898329596

登入後的客戶價格
六角螺帽 DIN 934,A4 不鏽鋼,素面

料號 032610

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (公稱直徑已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M10

高度 (m1)

8 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 934

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊