通知
DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M2 |
高度 (m1) | 1,6 mm |
外擰動 (s1) | SW4 |
規範 | DIN 934 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 50 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |