歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

細螺紋六角螺帽 DIN 934,A2 不鏽鋼,素面

DIN 934 不鏽鋼 A2 裸面,細螺紋
六角螺帽-DIN934-A2/70-WS46-M30X2

料號 032230 2
EAN 4064154350448

登入後的客戶價格
細螺紋六角螺帽 DIN 934,A2 不鏽鋼,素面

料號 032230 2

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D)

M30 x 2

高度 (m1)

24 mm

外擰動 (s1)

SW46

規範

DIN 934

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

螺紋類型

公制螺紋

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊