歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備左旋螺紋的六角螺帽 DIN 934,鋼 I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 934 鋼,I8I,鍍鋅
六角螺帽-DIN934-I8I-WS13-(A2K)-LH-M8

料號 03171118
EAN 4052703590025

登入後的客戶價格
具備左旋螺紋的六角螺帽 DIN 934,鋼 I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 03171118

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

符合 DIN 934 的六角螺帽無法支撐 DIN EN ISO 898-2 的測試負載。


  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。


DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

高度 (m1)

6.5 mm

外擰動 (s1)

SW13

材料

表面

鍍鋅

性能等級

I8I

DIN

934

標稱直徑

8 mm

產品重量 (每個項目)

4.690 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊