歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,鍍鋅黃色 (A2C/A3C)

DIN 934 鋼 I6I / I8I 鍍黃鋅
STEEL HEX NUTS Y CHR M6

料號 031706
EAN 4011231998499

登入後的客戶價格
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,鍍鋅黃色 (A2C/A3C)

料號 031706

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

符合 DIN 934 標準的六角螺母不支持依據 DIN EN ISO 898-2 的測試負載。


  • 強度名稱在強度代碼前後加上兩個垂直線進行區別。


DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。兩者沒有相似性(標稱直徑改變 | 某些螺母高度改變 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已改變 | ISO 4032 適用於標準螺紋 | ISO 8673 適用於細螺紋)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M6

高度 (m1)

5 mm

外擰動 (s1)

SW10

規範

DIN 934

材料

性能等級

I8I

表面

鍍鋅黃色

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊