歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母 DIN 934,黃銅,素面

DIN 934 普通黃銅
六角頭螺母-DIN934-黃銅-WS17-M10

料號 030010
EAN 4056807525839

登入後的客戶價格
六角螺母 DIN 934,黃銅,素面

料號 030010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M10

高度 (m1)

8 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 934

材料

黃銅

性能等級

0 - 不適用

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊