歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A4 不鏽鋼,素面

DIN 933 不鏽鋼 A4 70 素面
六角頭螺絲-DIN933-A4/70-WS17-M10X35

料號 009110 35

EAN 4011231159135

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A4 不鏽鋼,素面

料號 009110 35

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

35 mm

頭高度 (k1)

6,4 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 933

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AL 1100 鋁膏

AL1100耐高溫高壓保護噴劑-300ML

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
中等強度螺絲固定膠

螺絲固定膠-中強度-藍色-50G

去除螺絲固定膠與密封膠 – 單手分配系統