適用於壓力容器結構的全螺紋六角螺栓符合 AD/TRD 法規。
通知
- 經過 TÜV 公認的品牌符合 AD 2000 作業規範 W2 關於撤銷接受測試認證 3.1 的條件 (符合 DIN EN 10204)。請參閱 VdTÜV 材料資料表 1253/4。「VdTÜV 資料表 1253/4」包含經過德國技術管理組織 (TÜO) 專家檢查的螺栓與螺母製造商。產品會貼上製造商代碼與強度等級的標籤。
DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 45 mm |
頭高度 (k1) | 6,4 mm |
規範 | DIN 933 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW17 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,5 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
應用區域 | 壓力容器結構 |
管制區 | AD W 7/2 |