透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 933 不鏽鋼,A2 80,素面六角頭螺栓-DIN933-A2/80-WS17-M10X30
類似產品
料號 009601030
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更)。
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)
M10
長度 (l1)
30 mm
頭高度 (k1)
6,4 mm
外擰動 (s1)
SW17
規範
DIN 933
材料
A2 不銹鋼
性能等級
80
表面
普通
頭類型
六角頭
擰動類型
外六角
螺紋類型
公制螺紋
螺紋成型
標準公制螺紋
螺紋設計
全螺紋
產品類別
A
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 2181
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
引擎清潔劑
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A4 80 不鏽鋼,素面
多件包裝鎚鑽頭 含 SDS-plus 驅動心軸 Duo-S Vario 12 件式
帶鋁齒的碳化鎢拉絲
含氧感知器螺紋維修套組 Time-Sert
鋰離子電池組 18.0V CLASSIC
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。