歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)

DIN 933 熱浸鍍鋅鋼 8.8U

料號 005971055

EAN 4048539293001

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)

料號 005971055

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 施加表面保護 (DIN EN ISO 10684) 之前,以公差等位 6AZ (螺紋規格) 小尺寸螺紋製造。

  • 熱浸鍍鋅之後,螺絲即符合 ISO 標準。

  • 螺絲不得與螺紋尺寸過大的螺母搭配使用。這可能會對螺絲連接造成問題,並可能導致連接失敗。
通知

DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

55 mm

頭高度 (k1)

6,4 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 933

材料

性能等級

8.8U

表面

熱浸鍍鋅

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

55 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AL 1100 鋁膏

AL1100耐高溫高壓保護噴劑-300ML

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
無倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)

平墊圈-ISO7089-200HV-HDG-10

硬度等級 200 HV
x 500 數量
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV

平墊圈-ISO7090-200HV-(HDG)-10

x 1000 數量
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
無倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)

平墊圈-ISO7089-200HV-HDG-10

硬度等級 200 HV
x 500 數量
高強度螺絲固定劑

高強度螺絲固定膠(綠色)-瓶裝-50G

牢固的可拆卸螺絲固定劑和密封化合物 – 單手分配系統
x 1 數量
大外徑平墊圈 ISO 7093-1,熱浸鍍鋅鋼,200 HV

平墊圈-ISO7093-1-200HV-(TZN)-10

x 200 數量