歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角頭全螺紋固定螺絲 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)

DIN 933 8.8 鍍黃鋅鋼
六角頭螺栓-DIN933-8.8-WS19-(A3C)-M12X25

料號 005701225
EAN 4011231098243

登入後的客戶價格
六角頭全螺紋固定螺絲 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)

料號 005701225

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
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
M12

長度 (l1)

25 mm

頭高度 (k1)

7.5 mm

外擰動 (s1)

SW19

規範

DIN 933

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅黃色

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊