歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角頭全螺紋固定螺絲 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)

DIN 933 8.8 鍍黃鋅鋼
六角頭螺栓-DIN933-8.8-WS17-(A3C)-M10X25

料號 005701025
EAN 4011231098052

登入後的客戶價格
六角頭全螺紋固定螺絲 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)

料號 005701025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
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
M10

長度 (l1)

25 mm

頭高度 (k1)

6,4 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 933

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅黃色

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊