通知
DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M14 |
長度 (l1) | 20 mm |
頭高度 (k1) | 8.8 mm |
外擰動 (s1) | SW22 |
規範 | DIN 933 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅 |
頭類型 | 六角頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
符合 ROHS 標準 | 是 |