歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

全螺紋六角頭螺栓 DIN 933,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 933 鋼 10.9 鍍鋅
六角頭螺栓-DIN933-10.9-WS22-(A2K)-M14X60

料號 010701460
EAN 4050382393654

登入後的客戶價格
全螺紋六角頭螺栓 DIN 933,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 010701460

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (公稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
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
M14

長度 (l1)

60 mm

頭高度 (k1)

8,8 mm

外擰動 (s1)

SW22

規範

DIN 933

材料

性能等級

10.9

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊