歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備柄的六角螺栓 DIN 931,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 931 鋼 8.8 鍍鋅
六角頭螺栓-DIN931-8.8-WS17-(A2K)-M10X150

料號 005310 150

EAN 4011231087728

登入後的客戶價格
具備柄的六角螺栓 DIN 931,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 005310 150

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 931 已經撤銷並且由 ISO 4014 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

150 mm

頭高度 (k1)

7 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 931

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

防腐蝕期限

48 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

32 mm

產品類別

B

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AL 1100 鋁膏

AL1100耐高溫高壓保護噴劑-300ML

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
拉力墊圈 適用於螺絲連接 DIN 6796,彈簧鋼 C60,機械施用鋅塗層

WSH-SPG-DIN6796-(MZP)-D10,5

x 100 數量
高強度螺絲固定劑

高強度螺絲固定膠(綠色)-瓶裝-50G

牢固的可拆卸螺絲固定劑和密封化合物 – 單手分配系統