歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 DIN 931,鋼 12.9,素面

DIN 931 普通鋼 12.9
六角頭螺栓-DIN931-12.9-WS17-M10X80

料號 005410 80
EAN 4047376353688

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 DIN 931,鋼 12.9,素面

料號 005410 80

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

部分例子中 DIN 931 已由 ISO 4014 取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
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
M10

長度 (l1)

80 mm

頭高度 (k1)

7 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 931

材料

性能等級

12.9

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

26 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊