歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

正方形焊接螺母 DIN 928,鋼,素面

DIN 928 普通鋼
四角焊接螺帽-DIN928-WS14-M8

料號 038508
EAN 4038898852261
登入後的客戶價格
正方形焊接螺母 DIN 928,鋼,素面

料號 038508

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

最大碳含量為 0.25%

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

規範

DIN 928

材料

性能等級

0 - 不適用

表面

普通

符合 ROHS 標準

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

厚度 (m1)

6.5 mm

外擰動 (s1)

SW14

版本

附方形

螺紋類型

公制螺紋

節距

1.25 mm

標稱直徑

8 mm

對角寬度 (e)

18 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊