歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶凸肩的一字平頭螺絲 DIN 923,鋼 5.8,素面

DIN 923 普通鋼 5.8
圓柱頭一字台階螺絲-DIN923-5.8-SL-M8X12

料號 025940812
EAN 4047376533585

登入後的客戶價格
帶凸肩的一字平頭螺絲 DIN 923,鋼 5.8,素面

料號 025940812

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
M8

長度 (l1)

12 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

11 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

3,8 mm

規範

DIN 923

材料

性能等級

5.8

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

平頭

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,25 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

柄直徑

10 mm

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊