歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶大頭的一字平頭螺絲 DIN 921,鋼 5.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 921 5.8 鍍鋅鋼
圓柱頭一字螺絲-DIN921-5.8-SL-(A2K)-M4X8

料號 0259290408
EAN 4052703347278

登入後的客戶價格
帶大頭的一字平頭螺絲 DIN 921,鋼 5.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 0259290408

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量
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
M4

長度 (l1)

8 mm

頭直徑 (dk)

12 mm

頭高度 (k1)

2.4 mm

規範

DIN 921

材料

性能等級

5.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

平頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊