歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備軸環的六角頭密封塞 DIN 910,A4 不鏽鋼,素面

DIN 910 不鏽鋼 A4 素面
六角法蘭塞頭-DIN910-A4-M14X1.5

料號 0251051415
EAN 4050382474971

登入後的客戶價格
配備軸環的六角頭密封塞 DIN 910,A4 不鏽鋼,素面

料號 0251051415

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M14 x 1.5

長度 (l1)

21 mm

頭直徑 (d2)

19 mm

頭高度 (k1)

9 mm

規範

DIN 910

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

六角頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW13

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,5 mm

螺紋成型

細牙螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

12 mm

版本

標準設計

產品類別

B

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊