歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備軸環的六角頭密封塞 DIN 910,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 910 鋼,鍍鋅
油底殼螺絲(鍍鋅) 910型 M18X1.5MM

料號 024118 15

EAN 4011231293273

登入後的客戶價格
配備軸環的六角頭密封塞 DIN 910,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 024118 15

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M18 x 1.5

長度 (l1)

24 mm

頭直徑 (d2)

23 mm

頭高度 (k1)

12 mm

規範

DIN 910

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

六角頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW17

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,5 mm

螺紋成型

細牙螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

12 mm

版本

標準設計

產品類別

B

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊