使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1) | M16 x 1.5 |
長度 (l1) | 21 mm |
頭直徑 (d2) | 21 mm |
頭高度 (k1) | 9 mm |
規範 | DIN 910 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 六角頭 |
頭細節 | 配備軸環 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW17 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,5 mm |
螺紋成型 | 細牙螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 12 mm |
版本 | 標準設計 |
產品類別 | B |