歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備軸環的六角頭密封塞 DIN 910,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 910 鋼,鍍鋅
油底殼螺絲(鍍鋅) 910型 M10X1.0MM

料號 024110 1
EAN 4011231293150

登入後的客戶價格
配備軸環的六角頭密封塞 DIN 910,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 024110 1

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量
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
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M10 x 1

長度 (l1)

17 mm

頭直徑 (d2)

14 mm

頭高度 (k1)

9 mm

規範

DIN 910

材料

性能等級

0 - 不適用

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

六角頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW10

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

細牙螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

螺紋長度 (公制螺紋)

8 mm

版本

標準設計

產品類別

B

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊