歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備軸環的外六角頭鎖緊螺帽 DIN 908,A4 不鏽鋼,素面

DIN 908 不鏽鋼 A4 素面
圓頭內六角塞頭-DIN908-A4-M10X1

料號 025103101
EAN 4050382474766
登入後的客戶價格
配備軸環的外六角頭鎖緊螺帽 DIN 908,A4 不鏽鋼,素面

料號 025103101

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M10 x 1

長度 (l1)

11 mm

頭直徑 (d2)

14 mm

頭高度 (k1)

3 mm

內起子 (s1)

HS5

規範

DIN 908

產品類別

B

材料

A4 不銹鋼

性能等級

0 - 不適用

表面

普通

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

細牙螺紋

頭類型

0 - 不適用

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊