透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 906 裸面不鏽鋼 A4無頭內六角塞頭-DIN906-A4-M16X1.5
類似產品
料號 0251011615
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)
M16 x 1.5
長度 (l1)
10 mm
規範
DIN 906
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
頭類型
無頭
擰動類型
六角承窩
內起子 (s1)
HS8
螺紋類型
公制螺紋
節距
1,5 mm
螺紋成型
錐螺紋
螺紋設計
全螺紋
產品類別
B
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列
迷你/大型銀色平式刀片式保險絲分類 170 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 12.9,素面
圓柱頭星型螺絲,薄頭
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
具備槽式頭的沉頭螺絲,H DIN 965,鋼 4.8,鍍鎳 (E2J)
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A2 不鏽鋼,素面
彈簧帶夾鉗,大
標準噴嘴 適用於 300 ml 和 310 ml 金屬料盒
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。