使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | R1/8 |
長度 (l1) | 8 mm |
規範 | DIN 906 |
材料 | 鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 無頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 (s1) | HS5 |
螺紋類型 | 推拔外管螺紋,惠氏 |
每英吋螺紋頭數 | 28 |
螺紋成型 | 錐螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |