透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 906,鋼,素面無頭內六角塞頭-DIN906-HS8-M16X1.5
類似產品
料號 0241751615
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)
M16 x 1.5
長度 (l1)
10 mm
規範
DIN 906
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
頭類型
無頭
擰動類型
六角承窩
內起子 (s1)
HS8
螺紋類型
公制螺紋
節距
1,5 mm
螺紋成型
錐螺紋
螺紋設計
全螺紋
產品類別
B
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
特種壓鑄模固定器
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼,強度等級 8.8,鋅片,銀色 (ZFSHL)
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
鋁密封環,A 形
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 10,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C)
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
MFD-S 多用途鑽頭,1/4 英吋六角柄
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。