透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 906,鋼,鍍鋅無頭內六角塞頭-DIN906-HS6-A2K-M12X1.5
類似產品
料號 024171215
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)
M12 x 1.5
長度 (l1)
10 mm
規範
DIN 906
材料
鋼
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
頭類型
無頭
擰動類型
六角承窩
內起子 (s1)
HS6
螺紋類型
公制螺紋
節距
1,5 mm
螺紋成型
錐螺紋
螺紋設計
全螺紋
產品類別
B
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
工具箱
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
吸音內襯
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
3/8" 套筒扳手嵌件 適用於外部梅花螺絲,短
六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。