歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內六角管塞,錐螺紋 DIN 906,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 906,鋼,鍍鋅
無頭內六角塞頭-DIN906-HS5-A2K-M10X1

料號 02417101
EAN 4049557285191

登入後的客戶價格
內六角管塞,錐螺紋 DIN 906,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 02417101

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M10 x 1

長度 (l1)

8 mm

規範

DIN 906

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

無頭

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS5

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

錐螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

B

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊