透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 9021 不鏽鋼 A4 素面
類似產品
料號 0412928
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
25 mm
厚度 (h1)
2 mm
規範
DIN 9021
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
維氏硬度,HV
140 HV
版本
配備大外徑
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
3/8" 萬向接頭嵌件 短型
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
量杯 帶流出口
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)
空調維修裝置,車輛,備用零件,其他
適用於 3/8 英吋套筒扳手分類的硬泡棉嵌件
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
E 6.3 (1/4 英吋) 起子頭筒套 配備不鏽鋼套筒和扣環
o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。