透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 9021 不鏽鋼 A4 素面平墊圈-DIN9021-A4-D6,4
類似產品
料號 0412926
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
18 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
DIN 9021
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
維氏硬度,HV
140 HV
版本
配備大外徑
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
機械手動壓接鉗 WK 22 適用於可更換式半殼壓接嵌件,寬度 22 mm
TIME-SERT® 螺紋套管
適用於壓力容器結構的帶柄六角螺栓 ISO 4014,A4 不鏽鋼
標準汽車雨刷 配備預先裝配的多轉接器
塑膠鏈條
透明系統置物箱 8.4.1
系統置物箱空範圍 8.4.1
1/4 英吋傾斜延長桿
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
棘輪組合扳手
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。