透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0421010
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
內徑 (d1)
10,5 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
2,5 mm
規範
DIN 9021
材料
PA 6.6 - 聚醯胺
表面
普通
版本
配備大外徑
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽分類 HSS DIN 338,RN 型 130°,19 件式
固定彈簧 適用於氣動鑿鎚
Coverall Pro 5/6 拋棄式防護服
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)
鋁密封環,A 形
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 2181
SIMPLEX 軟面鎚 具橡膠-纖維素嵌件組合
氣動衝擊螺絲起子 DSS 1/2 英吋 Premium COMPACT
CO2 測試液體 搭配 CO2 洩漏測試器使用
空調維修裝置 COOLIUS 5001HD