歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 DIN 9021 (具備大外徑),鋼,熱浸鍍鋅

DIN 9021 熱浸鍍鋅鋼
平墊圈-DIN9021-140HV-(HDG)-M12-D13,0

料號 0416000112
EAN 4054458994448

登入後的客戶價格
墊圈 DIN 9021 (具備大外徑),鋼,熱浸鍍鋅

料號 0416000112

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M12

內徑 (d1)

13 mm

外徑 (d2)

37 mm

厚度 (h1)

3.0 mm

規範

DIN 9021

材料

表面

熱浸鍍鋅

維氏硬度,HV

140 HV

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊