歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備大外徑的墊圈 DIN 9021,鋼,素面

DIN 9021 普通鋼
平墊圈-DIN9021-140HV-D20,0

料號 041718
EAN 4047376059092

登入後的客戶價格
具備大外徑的墊圈 DIN 9021,鋼,素面

料號 041718

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
適合螺紋

M18

內徑 (d1)

19 mm

外徑 (d2)

56 mm

厚度 (h1)

4 mm

規範

DIN 9021

材料

表面

普通

維氏硬度,HV

140 HV

版本

配備大外徑

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊