透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 9021 普通鋼平墊圈-DIN9021-140HV-D13,0
類似產品
料號 041712
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M12
內徑 (d1)
13 mm
外徑 (d2)
37 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
DIN 9021
材料
鋼
表面
普通
維氏硬度,HV
140 HV
版本
配備大外徑
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
PA 11/12 聚醯胺管 DIN 73378,包裝品
鉤 適用於多孔工具板的方形孔、工作臺推車和 ORSY® 1 貨架系統
通用描線筆 配備鎖緊螺絲
適用於油箱的漏斗
鋁密封環,A 形
通用轉接器 用於冷卻系統測試器
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
鋸齒狀鎖緊墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6798,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)。外部鋸齒狀
Useit® Superpad SG 加工盤
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。