透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 9021 鋼,鍍鋅墊片-大面積(DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4)
類似產品
料號 04168
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
24 mm
厚度 (h1)
2 mm
規範
DIN 9021
材料
鋼
表面
鍍鋅
維氏硬度,HV
140 HV
版本
配備大外徑
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
1/2 英吋反向桿棘輪,防塵
Spraymaster 噴霧罐連接
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
墊圈
環螺栓 DIN 580,材料:C15 E,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
氣動鑿鎚 DMH 10
多纖維結構黏合劑 以玻璃纖維強化
1/2" 套筒扳手嵌件 適用於梅花螺絲,短
煞車清潔劑
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。