透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 9021 鋼,鍍鋅平墊圈-DIN9021-140HV-(A2K)-D17,0
類似產品
料號 041616
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
內徑 (d1)
17 mm
外徑 (d2)
50 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
DIN 9021
材料
鋼
表面
鍍鋅
維氏硬度,HV
140 HV
版本
配備大外徑
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型
中空梅花頭
表面除鏽劑
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
設計師運動手錶
系統置物盒
TRIATHLON® 合成機油 5W40
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
9孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。