歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備大外徑的墊圈 DIN 9021 (具備大外徑),A2 不鏽鋼,素面

DIN 9021 不鏽鋼 A2 素面
WSH-DIN9021-A2-D10,5

料號 041910
EAN 4011231365796

登入後的客戶價格
具備大外徑的墊圈 DIN 9021 (具備大外徑),A2 不鏽鋼,素面

料號 041910

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 300 數量
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
適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10,5 mm

外徑 (d2)

30 mm

厚度 (h1)

2,5 mm

規範

DIN 9021

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

維氏硬度,HV

140 HV

版本

配備大外徑

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊