通知
DIN 84 已經撤銷並且由 ISO 1207 所取代。有一些有限的相似性 (標稱 Ø
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M3 |
長度 (l1) | 12 mm |
頭直徑 (dk ) | 5,5 mm |
頭高度 (k1) | 2 mm |
規範 | DIN 84 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 圓柱頭 |
擰動類型 | 插槽 |
內起子 | SL |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0,5 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |