歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

端銃,短型,莫氏錐柄 DIN 845B

端銑,HSCo DIN845B Z4-6 2xD N 型,莫氏錐
銑刀-DIN845B-短-HSCO-D28,0MM

料號 5443600999
EAN 4055375879948
登入後的客戶價格
端銃,短型,莫氏錐柄 DIN 845B

料號 5443600999

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於表面處理最高 1,300 N/mm² 的中高強度鋼材 (結構鋼、表面硬化鋼、回火鋼)、 非鐵金屬、鏽蝕,以及具備高切削性能但表面特性卓越的耐酸鋼。尤其適用於同步銑削。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

產品代碼

2664

待加工材料


鑄造金屬
不銹鋼


黃銅

塑膠

直徑 (d1)

28 mm

莫氏錐大小

MK 3

擰緊螺紋 (d2)

M12

長度 (l1)

147 mm

切刃長度 (l2)

45 mm

切刃數 (Z)

5 Stck(pcs)

規範

DIN 845

結構長度

柄樣式

圓柱 DIN 228 A

切削材料

HSCo

表面

普通

冷卻劑供應

外部

扭角

40°

切刃直徑公差

k10

材料子群組

一般結構鋼
非合金回火鋼 < 1000 N/mm²
合金回火鋼 < 1000 N/mm²
氮化鋼 < 1300 N/mm²
灰鑄鐵
可鍛鑄鐵
不鏽鋼 < 850 N/mm²
不鏽鋼 > 850 N/mm²

鈦合金

黃銅

塑膠

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊