歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字圓柱頭 DIN 84,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 84 鋼 4.8 鍍鋅

料號 00404 12
EAN 4011231996976

登入後的客戶價格
一字圓柱頭 DIN 84,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 00404 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 84 已經撤銷並且由 ISO 1207 所取代。有一些有限的相似性 (標稱 Ø
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
M4

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk )

7 mm

頭高度 (k1)

2.6 mm

規範

DIN 84

材料

性能等級

4.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

圓柱頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊