歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,A2-070 不鏽鋼,素面

DIN 7984 A2 不銹鋼
圓柱頭內六角螺栓-DIN7984-A2/070-IH2,5-M4X6

料號 02924 6
EAN 4049557533834

登入後的客戶價格
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 02924 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1。
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
M4

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dk)

7 mm

頭高度 (k1)

2.8 mm

規範

DIN 7984

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS2.5

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

柄直徑 (d2)

4 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

6 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊