歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 7984 鋼 08.8 鍍鋅
圓柱頭內六角螺絲-DIN7984-08.8-HS3-A2K-M5X12

料號 008505 12
EAN 4038898394921

登入後的客戶價格
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 008505 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
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
M5

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

8,5 mm

頭高度 (k1)

3,5 mm

規範

DIN 7984

材料

性能等級

08.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS3

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

12 mm

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊