歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 10.9,素面

DIN 7984 普通鋼 010.9
圓柱頭內六角螺絲-DIN7984-010.9-IH7-M10X25

料號 008571025

EAN 4038898557678

登入後的客戶價格
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 10.9,素面

料號 008571025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

25 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

6 mm

規範

DIN 7984

材料

性能等級

010.9

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS7

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

25 mm

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊