特別適用於沉頭螺絲時
- 小圓柱頭與六角承窩螺絲的組合 (DIN 84、85、912)
- 相較於 DIN 127,外徑較小
通知
僅適合強度等級 ≤ 5.8 的螺絲
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合螺紋 | M8 |
內徑 (d1) | 8,1 mm |
外徑 (d2) | 12,7 mm |
高度 (h1) | 4,72 mm |
厚度 (s1) | 2 mm |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
規範 | DIN 7980 |