歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈 適用於圓柱頭螺絲 DIN 7980, 普通鋼

DIN 7980 普通鋼
鉻黃彈性墊圈 適用螺絲:DIN 7980 M 16

料號 0443016
EAN 4011231383615

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈 適用於圓柱頭螺絲 DIN 7980, 普通鋼

料號 0443016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

特別適用於沉頭螺絲時


  • 小圓柱頭與六角承窩螺絲的組合 (DIN 84、85、912)

  • 相較於 DIN 127,外徑較小
通知

僅適合強度等級 ≤ 5.8 的螺絲
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
適合螺紋

M16

內徑 (d1)

16,2 mm

外徑 (d2)

24,4 mm

高度 (h1)

8,25 mm

厚度 (s1)

3,5 mm

材料

彈簧鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

規範

DIN 7980

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊