D 形,鋼 600 N/mm2,淬硬至 60 ± 2 HRC
通知
DIN 7979 已撤銷且由 DIN EN ISO 8735 取代。(部分其他標稱長度變更)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
附內螺紋的圓柱銷主要用於盲孔。
標稱直徑 (d1) | 16 mm |
長度 (l1) | 70 mm |
連接螺紋 (d2) | M8 |
螺紋長度 (公制螺紋) (t1) | 12 mm |
孔深 (t2) | 20 mm |
規範 | DIN 7979 |
材料 | 鋼 |
表面 | 素色 |
版本 | 硬化 |
洛氏硬度,HRC | 60 HRC |
公差等位 | m6 |
成形 | D |
符合 ROHS 標準 | 是 |