歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

附內螺紋的圓柱銷 DIN 7979,素面鋼,硬化,公差等級 m6

DIN 7979 鋼,淬硬,裸面
直銷-附內孔M8-DIN7979-HDND-D-M6-16X40

料號 024701640
EAN 4062856440030

登入後的客戶價格
附內螺紋的圓柱銷 DIN 7979,素面鋼,硬化,公差等級 m6

料號 024701640

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

D 形,鋼 600 N/mm2,淬硬至 60 ± 2 HRC
通知

DIN 7979 已撤銷且由 DIN EN ISO 8735 取代。(部分其他標稱長度變更)
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
附內螺紋的圓柱銷主要用於盲孔。

標稱直徑 (d1)

16 mm

長度 (l1)

40 mm

連接螺紋 (d2)

M8

螺紋長度 (公制螺紋) (t1)

12 mm

孔深 (t2)

20 mm

規範

DIN 7979

材料

表面

普通

版本

硬化

洛氏硬度,HRC

60 HRC

公差等位

m6

成形

D

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊